Brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, dwie gwiazdki Do metali nieżelaznych

Brzeszczot do wyrzynarki 2S do metali nieżelaznych
BRZESZCZOT-MET-5SZT-75/3

Nr art. 0608116104

EAN 4038898410843

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do wyrzynarki, do metalu, dwie gwiazdki Do metali nieżelaznych

Nr art. 0608116104
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
Czyste cięcie metali nieżelaznych dzięki naostrzonym zębom

System oznaczeń barwnych


Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym



Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania


Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Uwaga
  • Aby wybrać właściwy nóż do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika, który znajduje się w zakładce z dokumentami.

  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

  • Brzeszczoty ze stali nierdzewnej do wyrzynarki — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację

  • Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do wyrzynarki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Płyn chłodzący


Ciecz chłodząco-smarująca, terpentyna, ropa naftowa lub mieszanina terpentyny i ropy naftowej, woda (unikać kontaktu z częściami elektrycznymi)

Długość robocza

75 mm

Podziałka uzębienia

2,5 mm

Szczególnie przydatne do

Metal ciężki nieżelazny

Przeznaczone do

Pleksiglas, Aluminium

Min./maks. grubość materiału

3-10 mm

Ilość części

5 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość

100 mm