Brzeszczot do wyrzynarki, drewno, trzy gwiazdki, multiblade
Brzeszczot do wyrzynarki 3S, Multiblade do drewna
BRZESZ.WYRZYN.DREW.5 SZT.90MM
Nr art. 0608116234
EAN 4024835895675
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomity brzeszczot do prac budowlanych: możliwość ciągłej pracy przy użyciu jednego brzeszczotu eliminuje konieczność wymiany narzędzi podczas pracy.
- Wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność
- Do użytku z wyrzynarkami zgodnymi z brzeszczotami z chwytem T
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 90 mm |
Min./maks. grubość materiału | 2-65 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 2-3 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno, Sklejka, Płyta pilśniowa, Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną, Drewno klejone warstwowo |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 117 mm |
Konstrukcja | Progresywny |