Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
REKAWICE CHEMICZNE NITRYL WZMOCNIONE R10
Nr art. 0899435810
EAN 4062856092697
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wygoda noszenia dzięki poliamidowemu materiałowi podszewki
- Wodoszczelna powłoka nitrylowa, szczotkowana na wewnętrznej stronie dłoni
- Dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i oleistych warunkach pracy
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Optymalna ochrona przed wilgocią i substancjami chemicznymi
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 10 |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Wkładka poliamidowa |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407 |
Kategoria | 3 |
Długość | 345 mm |
Grubość materiału | 1,3 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,1 mm |
Kolor | Zielony, Czarny |