Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową - 1
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową - 2
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową - 3
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową

Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę

  • Materiał: Nitryl
  • Wykończenie wewnątrz: Wkładka poliamidowa
  • Normy: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategoria: 3
  • Długość: 345 mm
  • Grubość materiału: 1,3 mm
  • Tolerancja, grubość materiału (+/-): 0,1 mm
  • Kolor: Zielony, Czarny

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Materiał Wykończenie wewnątrz Normy Ilość OP
Cena/OP
0899435811
11 Nitryl Wkładka poliamidowa EN 374, EN 388, EN 420
6 szt.
0899435809
9 Nitryl Wkładka poliamidowa EN 374, EN 388, EN 420
6 szt.
0899435808
8 Nitryl Wkładka poliamidowa EN 374, EN 388, EN 420
6 szt.
0899435810
10 Nitryl Wkładka poliamidowa EN 374, EN 388, EN 420
6 szt.
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Wygoda noszenia dzięki poliamidowemu materiałowi podszewki

  • Wodoszczelna powłoka nitrylowa, szczotkowana na wewnętrznej stronie dłoni

  • Dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i oleistych warunkach pracy

  • Dobra wytrzymałość mechaniczna

  • Optymalna ochrona przed wilgocią i substancjami chemicznymi