Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową

REKAWICE CHEMICZNE NITRYL WZMOCNIONE R11

Nr art. 0899435811

EAN 4062856092734

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową

Nr art. 0899435811

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
  • Wygoda noszenia dzięki poliamidowemu materiałowi podszewki

  • Wodoszczelna powłoka nitrylowa, szczotkowana na wewnętrznej stronie dłoni

  • Dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i oleistych warunkach pracy

  • Dobra wytrzymałość mechaniczna

  • Optymalna ochrona przed wilgocią i substancjami chemicznymi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo przemysłu chemicznego, czyszczenia i konserwacji, malowania i odtłuszczania, obróbki powierzchni i galwanizacji, przemysłu samochodowego i maszynowego, rolnictwa

Rozmiar

11

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Wkładka poliamidowa

Normy

ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407

Kategoria

3

Długość

345 mm

Grubość materiału

1,3 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,1 mm

Kolor

Zielony, Czarny

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne