Ciśnieniowy zbiornik wody

Ciśnieniowy zbiornik wody
HYDRONETKA DO WIERTNICY

Nr art. 0651150205

EAN 4047376733961

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ciśnieniowy zbiornik wody

Nr art. 0651150205
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
Do prac wiertniczych przy użyciu koronek diamentowych
  • Manometr ciśnienia w zbiorniku (maks. 6 barów)

  • Pojemność 10 l

  • Długość węża 2,5 m

  • Zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu wzrostowi ciśnienia; również do zwalniania ciśnienia szczątkowego

  • Duży otwór wlewowy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac wiertniczych bez podłączenia wody na terenie budowy.

Objętość cieczy

10 l

Pojemność kosza

13 l

Ciśnienie robocze

6 bar

Materiał

Stal

Wysokość x szerokość

650 x 255 mm

Długość węża

2,5 m

Masa produktu (jednej sztuki)

5997,000 g

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro ISS 55-S

ODKURZACZ ISS 55 S

For use with a core drill, as well as for general cleaning work on construction sites and in metal operations.