Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bezprzewodowa lampa ręczna LED WLH 1,8

Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1.8
LAMPA AKUMULATOROWA-LED-WLH1.8

Nr art. 0827940118
EAN 4065233074347

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa lampa ręczna z technologią COB LED, 2 magnesy, przegub kulowy w stacji ładowania, hak

Pracuj w najlepszym świetle


  • Stacja ładująca, którą można umieścić w dowolnym miejscu dzięki przegubowi kulowemu i magnesowi

  • Swoboda mocowania do wszystkich powierzchni metalowych za pomocą 2 mocnych magnesów

  • Idealnie nadaje się do oświetlania miejsca pracy dzięki głównemu światłu o jasności 200 lumenów

  • Łatwe zawieszenie dzięki składanemu hakowi z tworzywa sztucznego, który obraca się o 360°

  • Praktyczna funkcja latarki

  • Szybkie określenie pozostałej pojemności lub poziomu naładowania dzięki 4 zielonym diodom LED


Optymalna wydajność


  • Krótki czas ładowania i długi czas świecenia dzięki najnowocześniejszej technologii akumulatorów litowo-jonowych


Zakres dostawy


  • Lampa ręczna, stacja ładująca, kabel USB-A/mini DC, zasilacz 100-240 V 50/60 Hz
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Strumień świetlny światła głównego

250 lm

Strumień świetlny światła bocznego

100 lm

Czas świecenia światła głównego

3.5 h

Czas świecenia światła dodatkowego

7 h

Czas ładowania

2 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Rodzaj przyłącza

USB typ A, mini DC

Długość przewodu zasilającego

1200 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

196 x 45 x 44 mm

Typ wtyczki

C

Części zamienne do tego produktu:
Stacja ładowania, kabel USB-A/mini, zasilacz 100-240 V 50/60 Hz Do akumulatorowych lamp ręcznych LED WLH 1.8

ŁADOWARKA DO LAMPY 0827940118

x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne