Core drill bit HSCo8 AlCrN coating
Core drill bit HSCo8 AlCrN coating
WIERTŁ-KORONOWE-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D22MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość cięcia | 55 mm |
Średnica | 22 mm |
Długość | 84.6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Materiał twardy i odporny |
Kształt trzonu | Weldon |
Powłoka | AlCrN |
Materiał narzędzia | HSCo8 |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!