Core drill bit HSCo8 AlCrN coating

Core drill bit HSCo8 AlCrN coating
WIERTŁO-KORON-HSCO8-ALCRN-DŁ55MM-D14MM
ZEBRA

Nr art. 0630942614
EAN 4062856044955

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

High-performance core drill bits with 55-mm cutting depth, AlCrN-multilayer coating and 8% cobalt alloy for high service life and versatile use with almost all materials such as in conventional steels, cast iron, titanium, stainless steels, heat-resistant and high-strength steels up to 1400 N/mm² in strength. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, magnesium alloys, brass, bronze and plastics.
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość cięcia

55 mm

Średnica

14 mm

Długość

84.6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Materiał twardy i odporny

Kształt trzonu

Weldon

Powłoka

AlCrN

Materiał narzędzia

HSCo8

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypychacz

WYRZUTNIK DO WIERTEŁ 0630940XXX

Do wiertła koronowego do metalu
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Uchwyt, wiertło koronowe HSS

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

Do używania wierteł koronowych w maszynach z mocowaniem ze stożkiem Morse’a
x 1 szt.
Adapter do wiertła koronowego Z trzpieniem Weldon

AY-UCHWYT WELDON - FEIN QUICKIN

Z trzpieniem QuickIN do wierteł koronowych FEIN do mocowania wierteł koronowych z trzpieniem Weldon 19 mm.