Multimetr samochodowy mm 50/20
Cyfrowy multimetr samochodowy
CYFROWY MULTIMETR SAMOCHODOWY 50/20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Umożliwia wykonywanie pomiarów, które są szczególnie potrzebne w pojazdach
Oprócz pomiarów konwencjonalnych można również wykonywać pomiary prędkości obrotowej, kąta zamknięcia i cyklu pracy.
Pomiary możliwe do 20 A (uwaga: tylko do 50 V!)
Konwencjonalne multimetry mierzą wartości do 10 A, co nie wystarcza w pewnych okolicznościach do pomiarów we współczesnych samochodach.
Zakres dostawy
- Multimetr samochodowy
- Przewody pomiarowe
- Zaciski krokodylkowe
- Czujnik temperatury
- Świadectwo kalibracji
- Torba podręczna
- Instrukcja obsługi
Pomiary możliwe tylko do 50 V/AC. Nie nadaje się do pomiarów w instalacjach domowych ani instalacjach wysokiego napięcia w pojazdach z napędem elektrycznym lub hybrydowym!
Materiały dodatkowe(X)
Pojazdy z instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V.
Wyświetlacz | Optyczny, 3 1/2 cyfrowy, LCD |
Zakres pomiarowy napięcie min./maks. | 0,1 mV/AC-50 V/AC |
Min./maks. zakres pomiarowy napięcia 2 | 1 mV/DC-120 V/DC |
Min./maks. zakres pomiarowy natężenia prądu 2 | 0,01 mA/DC-20 A/DC |
Min. zakres pomiarowy napięcia 2 | 1 mV/DC |
Zakres pomiarowy napięcie 2 maks. | 120 V/DC |
Zakres pomiarowy oporu elektrycznego min./maks. | 0,1 Ohm-40 MOhm |
Min./maks. zakres pomiarowy wydajności | 0,01 nF-100 µF |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Oznaczenie akumulatora/baterii | 9V 6LR61 |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 180 x 84 x 55 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!