Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Multimetr samochodowy mm 50/20
Nowoczesny, cyfrowy multimetr samochodowy zaprojektowany specjalnie do profesjonalnych zastosowań w warsztatach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Umożliwia wykonywanie pomiarów, które są szczególnie potrzebne w pojazdach
Oprócz pomiarów konwencjonalnych można również wykonywać pomiary prędkości obrotowej, kąta zamknięcia i cyklu pracy.
Pomiary możliwe do 20 A (uwaga: tylko do 50 V!)
Konwencjonalne multimetry mierzą wartości do 10 A, co nie wystarcza w pewnych okolicznościach do pomiarów we współczesnych samochodach.
Zakres dostawy
- Multimetr samochodowy
- Przewody pomiarowe
- Zaciski krokodylkowe
- Czujnik temperatury
- Świadectwo kalibracji
- Torba podręczna
- Instrukcja obsługi
Pomiary możliwe tylko do 50 V/AC. Nie nadaje się do pomiarów w instalacjach domowych ani instalacjach wysokiego napięcia w pojazdach z napędem elektrycznym lub hybrydowym!
Pojazdy z instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!