Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa
REKAWICE OCHRONNE-NITRILE-BLACK-L

Nr art.: 0899470371

Ceny dostępne po zalogowaniu

Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa

Nr art.: 0899470371

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 100

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów

Dopuszczenie do kontaktu z żywnością



Proces produkcji bez użycia silikonu



Nie zawiera lateksu



Nie zawiera pudru



Dwustronna



Grubość materiału:


Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm

Uwaga

Nie zawiera lateksu

Potwierdzenie właściwości

Kategoria III

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Branża motoryzacyjna, prace laboratoryjne, przemysł przetwórstwa spożywczego, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektrotechnika, dekoracje, lakierowanie i polerowanie, czyszczenie i konserwacja

Kolor

Czarny

Rozmiar

L

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Bezpudrowe
Chlorowane

Norma EN

374
420

Kategoria

3

Długość

240 mm

Grubość materiału

0,12 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,01 mm