Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Czarna, jednorazowa rękawica nitrylowa bezpudrowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Proces produkcji bez użycia silikonu
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera pudru
Dwustronna
Grubość materiału:
Palce: 0,11 – 0,16 mm, dłoń: 0,09 – 0,12 mm, mankiet: 0,06 – 0,09 mm
Nie zawiera lateksu
Branża motoryzacyjna, prace laboratoryjne, przemysł przetwórstwa spożywczego, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektrotechnika, dekoracje, lakierowanie i polerowanie, czyszczenie i konserwacja
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!