Czyściwo przemysłowe
Czyściwo przemysłowe do dozownika
CZYŚCIWO ECO 2-WARSTWOWE 500LISTKÓW
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/116477439.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka chłonność
- Praktycznie nie pozostawiają kłaczków
- Wysoka zdolność absorpcji i odporność na rozdarcia
- Pasuje do wszystkich popularnych dozowników i naszego pojemnika z centralnym dozownikiem
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Ten papier do czyszczenia doskonale nadaje się do usuwania zabrudzeń z różnych powierzchni w szerokim wachlarzu zastosowań (pojazdy, obróbka metali, montaż kuchni).
Papier do czyszczenia znakomicie usuwa zabrudzenia olejami i smarami. Wysoka wytrzymałość umożliwia także czyszczenie powierzchni szorstkich materiałów, wiórów i krawędzi.
Wyczyścić powierzchnie czyściwem. Wyniki czyszczenia czyściwem można poprawić, stosując środki czyszczące firmy Würth.
Materiał | Włókna z recyklingu 100% |
Konstrukcja | Produkty w rolce |
Kolor | Biały |
Ilość arkuszy | 500 szt |
Ilość warstw | 2 szt |
Długość arkusza x szerokość arkusza | 30 x 20,5 cm |
Długość rolki | 150 m |
Średnica zewnętrzna | 20 cm |
Masa rolki | 1143 g |
Ciężar powłoki na m² | 36 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!