Wkręt z rowkiem prostym bez łba i z końcówką stożkową
DIN 427 stal nierdzewna zwykła A1
ŚRUBA DWUST.Z TRZON-DIN427-A1-SZ-M3X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 427 wycofano i zastąpiono normą ISO 2342. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto wielkość nominalną M1,4 | Usunięto wymiary nominalne powyżej M10 | Dodano klasę twardości 45 dla stali | Wprowadzono klasy twardości dla stali nierdzewnej | Zmieniono standardowy tytuł wkręta z rowkiem prostym bez łba i końcówki stożkowej wkręta ustalającego z rowkiem prostym z trzonem).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 12 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b1) | 3,6 mm |
Normy | DIN 427 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Kształt końcówki | Końcówka stożkowa |