Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z rowkiem prostym bez łba i z końcówką stożkową
DIN 427, stal nierdzewna A1, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 427 wycofano i zastąpiono normą ISO 2342. Istnieje pewne podobieństwo (Usunięto wielkość nominalną M1,4 | Usunięto wymiary nominalne powyżej M10 | Dodano klasę twardości 45 dla stali | Wprowadzono klasy twardości dla stali nierdzewnej | Zmieniono standardowy tytuł wkręta z rowkiem prostym bez łba i końcówki stożkowej wkręta ustalającego z rowkiem prostym z trzonem).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!