DIN 471, stal sprężynowa fosforan., smarowana 1050 el. SOKO
DIN 471, stal sprężynowa fosforan., smarowana 1050 el. SOKO
ZESTAW PIERSC.DO WAŁKÓW-DIN471-1050 SZT.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 471 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Fosfatowana + olejowana lub smarowana |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
Ilość elementów w zestawie | 1050 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1113 g |
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-10X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-12X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-14X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-15X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-16X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-17X1,0
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-18X1,2
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-20X1,2
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-22X1,2
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-24X1,2
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-25X1,2
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-28X1,5
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-30X1,5
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-35X1,5
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-5X0,6
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-6X0,7
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-8X0,8
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-9X1,0
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.