Sześciokątna śruba z kołnierzem i krótkim trzpieniem gwintowanym
DIN 610 stal zwykła 8,8
ŚRUBA-6KT-DIN610-8.8-SW16-M10-K6X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do tłumienia sił poprzecznych
poprzez połączenie śrubowe lub mocowanie warstw przedmiotów obrabianych między sobą.
Szlifowany trzon z kołnierzem z polem tolerancji k6
Trzon z kołnierzem z polem tolerancji k6 jest zwykle połączony z otworem o tolerancji H7.
Zwiększenie wydajności montażu
ponieważ nie ma potrzeby używania trzpieni mocujących z tradycyjnymi śrubami.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 45 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Normy | DIN 610 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka (d2) | 11 mm |
Klasa tolerancji | k6 |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 13,5 mm |
Konstrukcja | Z zamontowanym wałem |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!