Wiertło do nakiełków NC, 90 stopni HSCO WN typ RN TiAIN
Wiertło do nak. NC, 90 st. HSCO WN typ RN TiAIN
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dokładnie wyśrodkowana końcówka szlifierska ze ścinem wiertła
Łatwe wiercenie i wysoka dokładność kształtu środkowego otworu centrującego.
Wyjątkowo wysoka stabilność
Krótkie rowki wiórowe zapewniają dodatkową stabilność wiertła.
Powłoka TiAlN
- Powłoka chroniące przed zużyciem o twardości 3600 HV.
- Odporne na temperaturę do 900°C
Długa żywotność narzędzia
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność.
Patrz tabele ogólne dotyczące wyboru wierteł/przypisania materiału.
Materiały dodatkowe(X)
Do stali zwykłej i stali nierdzewnej
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Powłoka | TiAlN - azotek tytanu glinu |
Materiał narzędzia | HSCO |
Średnica (d1) | 10 mm |
Długość (l1) | 89 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!