Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma F z łbem wpuszczanym
DIN 7981 st.nier. A2, ł.p.socz. H, F
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-DIN7981-FH2-A2-3,5X9,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | F |
Średnica znamionowa (d1) | 3,5 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 6,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,6 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
DIN | 7981 |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | F |