Dalmierz laserowy WDM 5-12
Dalmierz laserowy WDM 5-12
DALMIERZ-LASEROWY-WDM5-12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Specyfikacje techniczne (dokładność ± 1,0 mm, zasięg 80 m) spełniają wszystkie wymogi nowej normy ISO 16331-1
Duży, podświetlany wyświetlacz
Doskonała czytelność
8-punktowy kompas
Gwarantuje dokładną orientację
Inklinometr 360°
Poziomowanie, pomiar spadków dachów i kątów nachylenia
Funkcja pomiaru kubatury
Powierzchnia, objętość lub kubatura
Niezwykle wytrzymałe, poręczne urządzenie
- Ochrona przed uderzeniami dzięki bardzo grubym i miękkim elementom
- IP65 (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków)
Automatyczne wykrywanie pozycji końcowej
- Umożliwia pomiary ze szczelin i narożników
- Precyzyjne pomiary dzięki ogranicznikowi narożnemu
Śruba statywu
Umożliwia precyzyjny pomiar ze statywu
Funkcje
- Obliczanie powierzchni
- Obliczanie objętości
- Kubatura
- Śledzenie (pomiar ciągły)
- Twierdzenie Pitagorasa
- Funkcja oznaczania
- Timer
- Inklinometr
- Pamięć (20 lokalizacji)
- Kompas
Materiały dodatkowe(X)
Żywotność akumulatora/baterii | do 5000 pomiarów |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Długość | 130 mm |
Szerokość | 61 mm |
Wysokość | 31 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 50 °C |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Błąd pomiaru długości (+/-) | +/- 1 mm |
Klasa lasera | 2 |