Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dalmierz laserowy WDM 5-12
Niezwykle precyzyjny i wytrzymały dalmierz laserowy wyposażony w inklinometr i kompas
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specyfikacje techniczne (dokładność ± 1,0 mm, zasięg 80 m) spełniają wszystkie wymogi nowej normy ISO 16331-1
Duży, podświetlany wyświetlacz
Doskonała czytelność
8-punktowy kompas
Gwarantuje dokładną orientację
Inklinometr 360°
Poziomowanie, pomiar spadków dachów i kątów nachylenia
Funkcja pomiaru kubatury
Powierzchnia, objętość lub kubatura
Niezwykle wytrzymałe, poręczne urządzenie
- Ochrona przed uderzeniami dzięki bardzo grubym i miękkim elementom
- IP65 (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozpryskiwaną ze wszystkich kierunków)
Automatyczne wykrywanie pozycji końcowej
- Umożliwia pomiary ze szczelin i narożników
- Precyzyjne pomiary dzięki ogranicznikowi narożnemu
Śruba statywu
Umożliwia precyzyjny pomiar ze statywu
Funkcje
- Obliczanie powierzchni
- Obliczanie objętości
- Kubatura
- Śledzenie (pomiar ciągły)
- Twierdzenie Pitagorasa
- Funkcja oznaczania
- Timer
- Inklinometr
- Pamięć (20 lokalizacji)
- Kompas
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!