Detektor CO Ei208iDW
Detektor CO Ei208iDW
DETEKTOR CO EI208IDW 12X4X12CM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Akumulator/bateria wbudowana na stałe | Tak |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Żywotność akumulatora/baterii | 10 lat |
Średnica | 12 cm |
Wysokość | 4 cm |
Napięcie | 3 V |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Maks. wilgotność względna powietrza w obszarze zastosowania | 95 % |
Kolor obudowy | Biały |
Poziom ciśnienia akustycznego | 85 dB |