Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Profesjonalne rozwiązania diagnostyczne i systemowe dla samochodów ciężarowych

Diagnostyka samochodowa

W.EASY Rozwiązania diagnostyczne do wielu marek

Rozwiązania diagnostyczne, które wykorzystujesz w codziennym biznesie.


Sprawdź nasze rozwiązania

Systemy diagnostyczne

Materiały Wabco

Sprawdź materiały Coolious i Wabco




Sprawdź nasze rozwiązania

Produkty Serwisowe A/C

COOLIUS - Innowacyjny serwis A/C

Seria COOLIUS łączy innowacyjne wyposażenie techniczne z nowym designem, dzięki czemu serwis klimatyzacji jest łatwy i przyjazny dla użytkownika.

Sprawdź nasze rozwiązania

W.EASY Rozwiązania diagnostyczne do wielu marek

Doskonale dopasowane do potrzeb Twojego warsztatu.

Nasze zalety:

  • Modułowa budowa licencji
    klient płaci za to co potrzebuje i może przedłużyć licencje również tylko na to co potrzebuje.
  • Oryginalna diagnostyka WABCO SD
    nie ma drugiego urządzenia na rynku, które potrafi zaoferować podobną funkcjonalność.
  • Oryginalna diagnostyka WABCO SD w połączeniu z multiplekserem
    ograniczenie liczby kabli Wabco z 48 do 17 przewodów. Możliwość połączenia z modułami WABCO przez gniazdo pojazdu jak i bezpośrednio do sterownika przy wykorzystaniu opcjonalnych przewodów.
  • Możliwość modyfikacji parametrów w układach WABCO bez utraty gwarancji.
    Dostęp do najnowszej dokumentacji technicznej WABCO bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania. trwa max 10 min (45min - 3 h w JALTES, BOSCH, 1,5 -4 h w TEXA i MAGNETI MARELLI).
  • Oryginalna diagnoza HALDEX DIAG+
  • Oferujemy oryginalny moduł diagnostyki systemowej Haldex DIAG+ do obsługi naczep / przyczep:
    • Moduł DIAG+ do obsługi systemów EBS (EB+, GEN1, GEN2 i GEN3) oraz ABS
    • Moduł diagnostyczny Trailer ABS do systemów ABS Modal, Modular 1, Modular 2

Rozwiązania diagnostyczne W.EASY są oparte na modułach od pakietu podstawowego aż po kompletne rozwiązanie. Możliwość dostosowania do konkretnych wymagań warsztatu. W ten sposób każdy klient otrzymuje indywidualne rozwiązanie diagnostyczne W.EASY.

Jedyny na świecie system diagnostyczny obejmujący wiele marek, integrujący możliwości WABCO i HALDEX w jednym, kompleksowym rozwiązaniu.

Diagnostyka Wabco Ciągniki

Diagnostyka Wabco Ciągniki

Diagnostyka Wabco Naczepy

Diagnostyka Wabco Naczepy

Diagnostyka Wabco Dostawcze

Diagnostyka Wabco Dostawcze

Diagnostyka Wabco Autobusy

Diagnostyka Wabco Autobusy

Każde rozwiązanie WABCOWÜRTH uwzględnia złożoność i wysokie tempo rozwoju technologii pojazdów użytkowych. Wielomarkowe rozwiązania diagnostyczne WABCOWÜRTH zapewniają szybkie, precyzyjne, niezawodne i zrozumiałe wyniki dla wszystkich popularnych marek pojazdów.

Przekonaj się o zaletach systemu diagnostycznego W.EASY:

Nasze zalety

Modułowa budowa licencji

Klient płaci za to co potrzebuje i może przedłużyć licencje również tylko na to co potrzebuje.

Oryginalna diagnostyka WABCO SD

Nie ma drugiego urządzenia na rynku, które potrafi zaoferować podobną funkcjonalność.

Oryginalna diagnostyka WABCO SD w połączeniu z multiplekserem

Ograniczenie liczby kabli Wabco z 48 do 17 przewodów. Możliwość połączenia z modułami WABCO przez gniazdo pojazdu jak i bezpośrednio do sterownika przy wykorzystaniu opcjonalnych przewodów.

Licencja WABCO SD

Tańsza o 50% w stosunku do ceny dla partnerów serwisowych. Brak blokady czasowej. Diagnostyka funkcjonuje nawet bez ważnej licencji. Brak blokady kodu SUPERPIN w przypadku wygaśnięcia licencji.

Możliwość modyfikacji parametrów w układach WABCO bez utraty gwarancji

Dostęp do najnowszej dokumentacji technicznej WABCO bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Możliwość diagnozowania

układów nie wabkoskich przez pakiet MULTIBRAND, którego funkcjonalność jest porównywalna z funkcjonalnością obecnych na rynku konkurentów.

Moduł FLIGHTRECORDER

który umożliwia zapis wybranych parametrów w czasie i warunkach rzeczywistych. Możliwość przedstawienia zebranych danych w formie tabelarycznej lub graficznej.

Komunikacja po Bluetooth i Wifi

(zasięg odpowiednio 100 i 300 m) bez zastosowania wzmacniaczy i anten.

Aktualizacja

wewnętrznego oprogramowania trwa max 10 min (45min - 3 h w JALTES, BOSCH, 1,5 -4 h w TEXA i MANETI MARELLI).

Oryginalna diagnoza WABCO SD

dla autobusów zintegrowana z oprogramowaniem wielomarkowym. (70% procent autobusów wykorzystuje systemy hamulcowe, zawieszenia, klimatyzacje i moduły drzwi od WABCO). Parametryzacja i kalibracje na poziomie serwisowym.

Automatyczne rozpoznawanie systemów

po wyborze gniazda diagnostycznego (Universal BUS).

Specjalistyczne okablowanie przeznaczone specjalnie do autobusów

Możliwość diagnostyki poprzez gniazdo pojazdu jak i bezpośrednio ze sterownika.

Szerokie pokrycie diagnostyczne

wszystkich popularnych i specyficznych marek i producentów autobusów.

Pakiet danych

technicznych przeznaczony specjalnie dla autobusów.

Rekomendacje SOR, TEMSA, EVO-BUS (Mercedes, Setra).

Oryginalna Diagnoza HALDEX “DIAG+”

Wabco Wurth - diagnostyka pojazdów
Wabco Wurth - diagnostyka pojazdów
Wabco Wurth - diagnostyka pojazdów
Materiały PDF

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne materiały dotyczące oferty WOW

Skontaktuj się z nami

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym przedstawicielem handlowym w celu zapoznania się z ofertą na system diagnostyki



Polska Wschodnia:
Artur Przybysz
693 910 111
a.przybysz@wurth.pl

Polska Zachodnia
Marek Urbanowicz
515 825 407
m.urbanowicz@wurth.pl

Koordynator projektu:
Marek Jarysz
693 910 017
m.jarysz@wurth.pl