Diamentowa segmentowa piła tarczowa Starlock, Longlife
Ostrze okrągłe diamentowe Starlock
TRACZA Z NASYPEM DIAM.-STARLOCK-D85MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo wysoka trwałość
- Powłoka diamentowa powłoka gwarantuje długą żywotność.
- Brzeszczot segmentu można obracać, aby zoptymalizować zużycie brzeszczotu piły.
Precyzyjna praca w narożnikach
Brzeszczot segmentowy umożliwia precyzyjne cięcie w narożnikach.
Mocowanie 3D (Starlock)
- Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu
- 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań
- Znacznie lepsze usuwanie materiału
- Dokładne rezultaty
- Duże szybkości cięcia
- Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 85 mm |
Grubość | 2 mm |
Materiał | Diament |
Typ adaptera | Starlock |
Wersja | Segment |
Materiały przeznaczone do obróbki | Włókno szklane |
Pasujące maszyny | Starlock |