Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 20 o liczbie wersji: 25
Wysokowydajna piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań, duża wydajność cięcia i długa żywotność narzędzia. Do cięcia rozdzielającego i zanurzeniowego w metalu.
Do precyzyjnego, pozbawionego zadziorów cięcia rozdzielającego i zanurzeniowego
Wszechstronne zastosowanie na placu budowy do zgrubnego cięcia rozdzielającego i zanurzeniowego
Do tworzyw sztucznych, GFRP, drewna, kitu, podstawowych metali nieżelaznych oraz blachy o grubości do ok. 1 mm
Idealne rozwiązanie do cięcia zanurzeniowego, pracy w narożnikach i wstawiania ościeżnic drzwi
Specjalista od płytek do bardzo cienkich połączeń zaprawą o szerokości łączenia 1,7 mm.
Idealny do cięcia materiałów izolacyjnych i podłogowych paneli izolacyjnych.
Specjalista w konstrukcji okien do ekstremalnych zastosowań i bardzo głębokich cięć wgłębnych.
Do bardzo szybkich, czystych i gładkich cięć i cięć wgłębnych.
Do cięcia wgłębnego pod kątem prostym w płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknowych i drewna.
Do precyzyjnych poprawek przy kieszeniach na zamki i zawiasy.
For separating joint mortar from damaged tiles and mortar joints
Do zgrubnego cięcia w drewnie.
Wszechstronne zastosowanie na placu budowy do szczególnie głębokich i trudnych cięć.
Brzeszczot do otworów okiennych do wykonywania bardzo głębokich cięć wgłębnych.
Do usuwania zaprawy do fugowania z uszkodzonych przerw zaprawy i płytek ceramicznych do wytrzymałości na zarysowanie 6, włókna szklanego i wzmocnionego tworzywa sztucznego. Idealne rozwiązanie do stosowania w narożnikach i na krawędziach.
Do usuwania płytek ściennych i podłogowych
Do usuwania kitu, np. podczas demontażu okien.
Do uniwersalnego cięcia, np. przecinania śrub, cienkich blach itp.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.