Tarcza diamentowa Plac budowy Longlife & Speed RS
Tarcza diamentowa LS RS pl. bud. WS i MSF
TARCZA DIAM DO BETONU 230MM/22,23MM/H15
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Maksymalna prędkość cięcia oraz wyjątkowo czyste i precyzyjne krawędzie tnące
Specjalny kształt segmentów i innowacyjna technologia segmentów
Duża trwałość
Segmenty o wysokości do 15 mm
Zoptymalizowane usuwanie pyłu i chłodzenie
Segmenty wentylacyjne podają chłodzące powietrze i usuwają pył z wycięcia. Specjalne otwory wentylacyjne ze strzałkami pełnią funkcję dodatkowego chłodzenia i trwałego wskaźnika kierunku działania.
Płynna praca i przyjemne warunki pracy
Specjalna, innowacyjna geometria szczelin redukuje niekontrolowane drgania i nieprzyjemne odgłosy pracy.
Ochrona przed podcięciami, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami
Specjalnie rozmieszczone segmenty ochronne o średnicy tarczy od 115 do 150 mm
- Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych
- Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu
- Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej)
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje szybsze zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych powoduje deformacje, pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę)
- Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
Materiały dodatkowe(X)
- Średnica od 115 do 150 mm, zoptymalizowana specjalnie do zastosowania we wszystkich bruzdownicach
- Do cięcia na sucho i mokro
- Doskonale nadaje się do starego betonu, betonu, betonu z odkrytym kruszywem, betonu zbrojonego (do 25 mm), kostki brukowej, płytek betonowych, rur betonowych, miękkiej/twardej cegły wapienno-piaskowej, miękkiego/twardego granitu, marmuru, miękkiej/twardej cegły klinkierowej, twardej cegły ceramicznej, twardego Porotonu, jastrychu
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość skrawania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 230 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Wysokość segmentu | 15 mm |
Grubość segmentu | 2,4 mm |
Ilość segmentów | 15 szt |
Sposób mocowania segmentów | Laser |
Maks. prędkość obrotowa | 6600 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!