Dichtringe Sortiment gemischt

DIN 7603, miedź, 450 szt. Sysko
ZESTAW USZCZ.DIN7603-CU/AL/GUM/ST/425 SZ

Nr art. 5964046001

EAN 4046777887983

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dichtringe Sortiment gemischt

Nr art. 5964046001
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
425 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Dichtringe Sortiment gemischt:
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1-18 KOMOROWA

Opis:
Liczba przedziałów: 18 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 51 x 70 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
25 x
Pierścień uszczelniający, miedź, forma A

PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-CU-A-12X17X1,5

Opis:
1.5 mm x 12 x 17mm
Kształt A
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C

PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X20

Opis:
14 x 20mm x 2 mm
Bez azbestu, forma C
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C

PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22

Opis:
16 x 22mm x 2 mm
Bez azbestu, forma C
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5

Opis:
12 x 18mm
Kształt A
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5

Opis:
18 x 24mm
Kształt A
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ-AEDIN7603-TOYOTA-12,0X24X2

Opis:
12 mm x 24 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-GUMMI-OPEL-22X18X2

Opis:
18 mm x 22 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-CU-10,5X20,5X2

Opis:
10.5 mm x 20.5 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-CU-NISSAN-11X17

Opis:
11 mm x 17 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ-DIN7603-HONDA-ALU-14X22X2

Opis:
14 mm x 22 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-CU-15X24X2

Opis:
15 mm x 24 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-GUMMI-FORD-12,8X22,5X3

Opis:
12.8 mm x 22.5 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ HAMUL MOSIĘŻ.WKŁ.GUM-13X24X1,6

Opis:
13 mm x 24 mm
Ilość: 25 x
25 x
Pierścień uszczelniający

PIERŚCIEŃ USZCZEL-CU-19X26X2

Opis:
19 mm x 26 mm
Ilość: 25 x
25 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D12

Opis:
12 mm
Samocentrujące
Ilość: 25 x
25 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D14

Opis:
14 mm
Samocentrujące
Ilość: 25 x
Uszczelka przyklejona
25 x
Uszczelka przyklejona

WSH-SCRSEAL-(A2K)-20,7X28,0X1,5

Opis:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Nie samocentrujące
Ilość: 25 x