Die holder EN 22568 Performance
Die holder EN 22568 Performance
UCHWYT NARZYNKI EN22568 25X9
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | EN 22568 |
Materiał | Znal |
Średnica wewnętrzna x wysokość | 25 x 9 mm |
Długość | 210 mm |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne | 7-9 mm |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne, drobny | 7-9 mm |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha (gwint W) jednostki imperialne | 5/16-5/16 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!