Die holder EN 22568 Performance
Die holder EN 22568 Performance
UCHWYT NARZYNKI EN22568 30X11
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | EN 22568 |
Materiał | Znal |
Średnica wewnętrzna x wysokość | 30 x 11 mm |
Długość | 260 mm |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne | 10-11 mm |
Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne, drobny | 10-11 mm |
Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha (gwint W) jednostki imperialne | 3/8-7/16 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!