Die holder EN 22568 Performance

Die holder EN 22568 Performance
UCHWYT NARZYNKI EN22568 45X18
ZEBRA

Nr art. 0659800600
EAN 4061975320704

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

EN 22568

Materiał

Znal

Średnica wewnętrzna x wysokość

45 x 18 mm

Długość

440 mm

Min./maks. zakres nacinania gwintu, jednostki metryczne

16-20 mm

Min./maks. obszar nacinania gwintu Whitwortha (gwint W) jednostki imperialne

5/8-13/16 in

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M10

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M12

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M14

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M16

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M18

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M20

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M22

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M24

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA DIN223 HSS M2,5

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M3

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M4

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M5

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M6

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M7

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M8

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M3

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M4

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M5

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M6

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M8

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M10

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka, HSS WN gwint M

NARZYNKA HSS WN M12

ZEBRA
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M3

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M4

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M5

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M6

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M8

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M10

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M12

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M14

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M16

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M18

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M20

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka do gwintu metrycznego standardu ISO HSCo Multi Performance

NARZYNKA HSCO WN MULTIPERFOMANCE M24

ZEBRA
Wysokowydajne, azotowane narzynki HSCo do wykonywania i naprawy standardowych metrycznych gwintów ISO wg DIN 13 za pomocą wiertarko-wkrętarek akumulatorowych lub ręcznie w uchwycie narzynki w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal o wytrzymałości do 1400 N/mm2, stal nierdzewna, żeliwo i metale nieżelazne (np. aluminium, stopy aluminium i stopy magnezu).
x 1 szt.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO

NARZYNKA HSS DIN EN 22568 M2

Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach