brzeszczot do wyrzynarki, drewno, dwie gwiazdki
Brzeszczot do wyrzynarki 2S, do drewna
BRZESZCZOT-5SZT-75/2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem T.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Pomarańczowy: Przeznaczone do tworzyw sztucznych
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość robocza | 75 mm |
Min./maks. grubość materiału | 3-30 mm |
Podziałka uzębienia | 2,5 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Przeznaczone do | Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 100 mm |
Konstrukcja | Naostrzony i oszlifowany |