Dozownik ręcznika papierowego, składanego w V

Dozownik ręcznika papierowego, składanego w V
DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH V-SHAPE

Nr art. 0899800019

EAN 4062856139637

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dozownik ręcznika papierowego, składanego w V

Nr art. 0899800019
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
Praktyczny dozownik ręczników składanych
  • Biała obudowa z tworzywa sztucznego

  • Zamek zatrzaskowy z kluczykiem, zamykany

  • Bardzo łatwe napełnianie

  • Maks. napełnienie: 2 rolki ręczników papierowych

  • Odrywanie pojedynczych arkuszy
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Biały

Materiał

ABS

Szerokość

270 mm

Wysokość

215 mm

Głębokość

160 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręcznik składany w V

RECZNIK PAPIEROWY MAKULATURA 5000

Ręcznik papierowy – składany w V z wytłoczeniem powierzchni, idealny do umywalni.
x 20 szt.
Ręcznik składany w V

RECZNIK PAPIEROWY BIALY 160

Ręcznik papierowy – składany w V z wytłoczeniem powierzchni, idealny do umywalni.
x 20 szt.