Drabina

Stopień drabiny
PODEST ALU 2X4 STOPNIE EN 14183

Nr art. 0962930704
EAN 4056807163345
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Spełnia wymagania normy DIN EN 14183

Możliwy dostęp do platformy



Dostęp z obu stron; możliwość złożenia



Bardzo duża platforma stojąca


Gwarancja bezpiecznej i wygodnej pracy



Możliwość stosowania z pomostem teleskopowym Würth jako pomost roboczy


  • Elastyczny, duży pomost roboczy

  • Nie są wymagane inne środki zabezpieczające, ponieważ wysokość stojąca jest mniejsza niż 1 m


Platforma z centralnie usytuowaną małą szczeliną


  • „Uchwyt” do przenoszenia chroni palce przed zakleszczeniem

  • Punkt zaczepu dla poszycia teleskopowego Würth


Żebrowane stopnie i platforma


Powierzchnia antypoślizgowa



Szerokie, głębokie stopnie z aluminium


zapewniające bezpieczną i wygodną pozycję



Stopnie i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium, wyposażone w połączenia odporne na skręcanie


Bardzo mocna i trwała konstrukcja



Antypoślizgowe plastikowe nóżki


zapewniające stabilność

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Liczba poziomów (łącznie z platformą)

2 x 4

Długość

0.91 m

Szerokość (na dole)/szerokość (na górze)

0,69/0,61 m

Wymiary szyny

85,8 mm x 20,5 mm

Odległość stopnia

185 mm

Głębokość stopnia

85 mm

Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2

Tak

Wysokość platformy

0.74 m

Wymiar platformy

39 x 61 cm

Długość kroku

1.04 m

Obciążalność

150 kg

Wysokość stojaka

0.74 m

Wysokość robocza

2.24 m

Osiągana wysokość

2.74 m

Gabaryty transportowe

0,91 x 0,69 x 0,37 m

Waga

11.3 kg

Normy

EN 14183

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Naklejka kontrolna

INSPSTCK-F.LDR

Do zgodnego z przepisami dokumentowania regularnych kontroli drabin
x 10 szt.
Aluminiowe teleskopowe poszycie

TELEPLNK-F.LDR-ALU-(176-300CM)

Niezwykle wytrzymała konstrukcja z aluminium zapewnia uniwersalność i wiele zastosowań np. jako dodatkowe rusztowanie lub elastyczny pomost roboczy w połączeniu z profesjonalnymi drabinami teleskopowymi z aluminium lub aluminiowymi elementami montażowymi.
x 1 szt.
Aluminiowe teleskopowe poszycie

TELEPLNK-F.LDR-ALU-(226-400CM)

Niezwykle wytrzymała konstrukcja z aluminium zapewnia uniwersalność i wiele zastosowań np. jako dodatkowe rusztowanie lub elastyczny pomost roboczy w połączeniu z profesjonalnymi drabinami teleskopowymi z aluminium lub aluminiowymi elementami montażowymi.
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
Części zamienne do tego produktu:
Zestaw nóżek wymiennych

SP-PODSTAWKA-4PCS-89X27X23MM

Do drabin schodkowych z aluminium, drabin składanych o płaskich szczeblach