Drążek synchronizatora

Drążek synchronizacyjny Tipmatic TP
LACZNIK DWD TIPMATIC
GRASS
NOVA PRO

Nr art. F102068272
EAN 4048539719563

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, DWD XP i Nova Pro Tipmatic Plus

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Dynapro Tipmatic: do szafek o szerokości do 1300 mm

  • DWD XP Tipmatic Plus: do szafek o szerokości do 1200 mm

  • Nova Pro Tipmatic Plus: do szafek o szerokości do 1200 mm
Instrukcja

Cięcie:


  • Dynapro Tipmatic: prześwit korpusu — 187 mm

  • DWD XP Tipmatic Plus: prześwit korpusu — 97 mm

  • Nova Pro Tipmatic Plus: prześwit korpusu — 89 mm

Długość

1079 mm

Materiał

Aluminium

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Moduł synchronizacji

ADAPTER-SYNCHRON-DYNAP-TIPMATIC-40

GRASS
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 40 kg
Moduł synchronizacji

MODUŁ-SYNCHRONIZUJĄCY-DYNAP-TIPMATIC-60

GRASS
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 40 kg