Drut do spawania aluminium metodą TIG
Drut do spawania aluminium metodą TIG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Oznaczenie zgodne z ASME: ER 5356
- Numer materiału 3.3556
Druty do spawania są przystosowane do spawania prądem zmiennym.
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń spawanych na następujących podstawowych podłożach:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (maks. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) — bez zatwierdzenia TÜV
Średnica drutu | 3,2 mm |
Długość | 1000 mm |
Waga | 5 kg |
Oznaczenie materiału | S-AIMg 5 |
Materiał | Stop na bazie aluminium, AIMg5 |
Skład lutu z Mn (% masy) | 0.6 % |
Min. granica plastyczności (wartość Rp 0,2) | 90 N/mm² |
Skład lutu z Mg (% masy) | 5.5 % |
Skład lutu z Ti (% masy) | 0.2 % |
Gaz ochronny | Argon czysty |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 220-260 N/mm² |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 20 % |