Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Wysokiej jakości butan do napełniania urządzeń do lutowania gazowego, zapalniczek, itp.
Niska temperatura lutowania dzięki szybko-płynącemu lutowi
Zawartość ołowiu zgodna z normą DIN EN ISO 9453
Do spawania stali metodą MIG
Do połączeń spawanych i spoin uszczelniających, zwłaszcza spoin w trudnych miejscach na powlekanych miedzią stalach niestopowych
Do spawania stali konstrukcyjnych i kotłowych metodą MIG zgodnie z DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Topnik zgodny z normą DIN EN ISO 9454-1: 2121
Do spawania metodą MIG
Zgodny z RoHS
Przeznaczona przede wszystkim do stali szlachetnej A2
Podstawowe zastosowanie to stal nierdzewna A4
Doskonała spawalność w trudno dostępnych miejscach i podczas spawania ściegiem graniowym.
Idealne rozwiązanie do płytek drukowanych
Dobra spawalność we wszystkich położeniach, zwłaszcza w położeniu nachylonym