Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG
Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG
DRUT SPAWALNICZY SG X2 CRNIMO 1912
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Oznaczenie zgodne z AWS A 5.9: ER 316 L-Si
- Numer materiału 1.4430
Druty do spawania są przystosowane do spawania prądem stałym.
Materiały dodatkowe(X)
Do połączeń spawanych na następujących podstawowych podłożach:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Średnica drutu | 2 mm |
Długość | 1000 mm |
Waga | 5 kg |
Oznaczenie materiału | SG X2 CrNiMo 1912 |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Skład stopu lutowniczego (% masy) C | 0.025 % |
Min. granica plastyczności (wartość Rp 0,2) | 350 N/mm² |
Gaz ochronny | Argon |
Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie | 600-700 N/mm² |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 30 % |