Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG

Drut do spawania stali nierdzewnej metodą TIG

Nr art. 09827116
EAN 4045727285176

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Oznaczenie zgodne z AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Numer materiału 1.4430
Uwaga

Druty do spawania są przystosowane do spawania prądem stałym.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do połączeń spawanych na następujących podstawowych podłożach:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Średnica drutu

1,6 mm

Długość

1000 mm

Waga

5 kg

Oznaczenie materiału

SG X2 CrNiMo 1912

Materiał

Stal szlachetna, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Skład stopu lutowniczego (% masy) C

0.025 %

Min. granica plastyczności (wartość Rp 0,2)

350 N/mm²

Gaz ochronny

Argon

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie

600-700 N/mm²

Min. wydłużenie przy zerwaniu

30 %