Drzwi przeciwpyłowe

Zestaw drzwi przeciwpyłowych 2 elementy
DRZWI - OCHRONA ANTYPYŁOWA + TAŚMA

Nr art. 0992419990

EAN 4050642313392

Ceny dostępne po zalogowaniu
Drzwi przeciwpyłowe

Nr art. 0992419990
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
Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)

Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze


  • Sąsiednie pokoje są chronione przed pyłem podczas prac remontowych

  • Stanowi także ochronę wizualną i powstrzymuje osoby nieupoważnione przed wejściem na plac budowy

  • Przepuszczalność powietrza pozwala na cyrkulację świeżego powietrza


Wysokiej jakości zamek błyskawiczny


Możliwość otwarcia i zamknięcia z obu stron w celu wejścia do pomieszczenia.



Elastyczne zastosowania


Do wszystkich drzwi o wymiarach do 1 m x 2,10 m.



Łatwy montaż i demontaż


Drzwi przeciwpyłowe są montowane po obu stronach za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie zdejmowane z większości powierzchni bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.



Wielokrotnego użytku

Uwaga

Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy wykonanie testu przylegania w niewidocznym obszarze.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wszystkie prace, podczas których sąsiednie pomieszczenia muszą zostać zabezpieczone przed pyłem i zanieczyszczeniami, np. renowacja, prace elektryczne lub hydrauliczne, malowanie, sucha zabudowa lub szlifowanie podłogi.

Materiał

Włóknina polipropylenowa

Baza kleju

Akrylan-dyspersja

Wysokość

2,1 m

Szerokość

1,1 m

Wysokość przejścia

1,9 m

Szerokość przejścia

0,7 m

Długość taśmy klejącej

7 m

Szerokość taśmy klejącej

38 mm

Temperatura stosowania min.

15 °C

Okres użytkowania maks.

7 d

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

20°C i wilgotność powietrza 50%