Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Drzwi przeciwpyłowe
Drzwi przeciwpyłowe - 1
Drzwi przeciwpyłowe - 2
Drzwi przeciwpyłowe - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Drzwi przeciwpyłowe

Drzwi wielokrotnego użytku z zamkiem błyskawicznym, wykonane ze specjalnej, zabezpieczającej przed pyłem włókniny i mocowane przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej (w zestawie)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Specjalna, zabezpieczająca przed pyłem włóknina przepuszczająca powietrze


  • Sąsiednie pokoje są chronione przed pyłem podczas prac remontowych

  • Stanowi także ochronę wizualną i powstrzymuje osoby nieupoważnione przed wejściem na plac budowy

  • Przepuszczalność powietrza pozwala na cyrkulację świeżego powietrza


Wysokiej jakości zamek błyskawiczny


Możliwość otwarcia i zamknięcia z obu stron w celu wejścia do pomieszczenia.



Elastyczne zastosowania


Do wszystkich drzwi o wymiarach do 1 m x 2,10 m.



Łatwy montaż i demontaż


Drzwi przeciwpyłowe są montowane po obu stronach za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, a następnie zdejmowane z większości powierzchni bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.



Wielokrotnego użytku

Uwaga

Po przyklejeniu taśma klejąca nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Farba lub lakier musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować na powierzchniach marmurowych lub granitowych, bardzo chłonnych powierzchniach lub powierzchniach o niedostatecznej stabilności wewnętrznej, takich jak słabo przywierająca farba. Zalecamy wykonanie testu przylegania w niewidocznym obszarze.

Obszar zastosowania