Duża ściereczka z mikrofibry do samochodów
Ściereczka mikroaktywna Profi
ŚCIERECZKA MIKROFIBRA SZARA 70X50 CM
Nr art. 0899900135
EAN 4045989854363
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości, miękka ściereczka z mikrofibry (duża), doskonale wchłania wodę.
Wysoka chłonność
Strona z długim włosiem charakteryzuje się wysoką absorpcją wody — do 500%
Struktura zbliżona do pluszu wchłania nawet 5 razy więcej wody niż waży
- Nadaje się do szybkiego, łatwego i delikatnego suszenia i polerowania na wysoki połysk
- Idealna ściereczka do suszenia po myciu samochodu
Bez szwów
Produkt nie pozostawia śladów i jest bardzo delikatny dla lakieru
Łatwy w pielęgnacji
Można prać w pralce w temperaturze 60°C (bez płynu do płukania)
Format XL
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszej poprawy produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich lakierów samochodowych
Po spłukaniu wodą wytrzeć samochód szmatką.
Materiał | Mikrowłókno |
Długość x szerokość | 50 x 70 cm |
Kolor | Szary |
Długość | 50 cm |
Szerokość | 70 cm |
Ciężar powłoki na m² | 412 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 152,500 g |
Całkowity czas pochłaniania | 500 s |
Pochłanianie w ciągu 10 s | 300 % |
Maks. pochłanianie | 500 % |