Duży worek na odpady z PCW - bardzo mocny
Duży worek na odpady z PCW
WORKI NA ODPADY 700X1100MM 25SZT
Nr art. 0899800544
EAN 4065746553469
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nasz wyjątkowo wytrzymały duży worek na odpady - ekologiczny, z oznakowaniem ekologicznym Blue Angel wskazującym, że jest on szczególnie przyjazny dla środowiska.
- Wykonany w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. (Poużytkowe odpady polietylenowe) - bezzapachowe
- Nowa receptura folii oznacza mniejsze zużycie materiału, ale odporność na rozdarcie i jakość pozostają podobne.
- Zastosowanie innowacyjnych polimerów o wysokiej wydajności zwiększa elastyczność, a tym samym zapewnia folii wysoką odporność na rozdarcie przy niższej wadze.
- Lekka, ale solidna. Pochodzący z recyklingu LDPE ma wysoką elastyczność, ale nadal jest wyjątkowo odporny na przecięcia i rozdarcia.
- Trwały, szczelny szew dolny.
- Nasz duży worek na odpady ma oznakowanie ekologiczne Blue Angel. www.blauer-engel.de/uz30a/38782
Gorące odpady należy najpierw schłodzić.
Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, która spełnia różne wymagania i umożliwia utylizację odpadów na placach budowy, a także odpadów przemysłowych, gastronomicznych i ogrodowych.
Idealny do dużych ilości odpadów, duży worek na odpady o pojemności 120 litrów. Pochodzący z recyklingu LDPE ma wysoką elastyczność, ale nadal jest wyjątkowo odporny na przecięcia i rozdarcia. Ten solidny, duży worek na odpady jest więc szczególnie odpowiedni do usuwania mokrych odpadów, odpadów przemysłowych i ogrodniczych. Ten duży worek na odpady nadaje się nie tylko do usuwania odpadów, ale także do sortowania i przechowywania w magazynie, a także do ochrony przed wilgocią i podczas transportu.
Może być używany z naszym stojakiem na papier do czyszczenia z uchwytem na worek na odpady, nr art. 0899800606
Dla czystego środowiska:
- Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu wymagają znacznie mniej energii niż nowe tworzywa sztuczne.
- O 88% mniejsze zużycie energii wymaganej do produkcji tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Recykling zmniejsza obciążenie gleby, ziemi i wody.
- Ograniczenie emisji CO2 dzięki innowacyjnemu recyklingowi i optymalizacji zasobów
- Innowacyjne polimery o wysokiej jakości zapewniają wysoką wytrzymałość przy niższej wadze, co z kolei ma pozytywny wpływ na klimat, koszty transportu, przechowywanie i użytkowanie.
Zawartość | 120 l |
Grubość materiału | 70 µm |
Materiał | PCW - odpady pokonsumpcyjne |
Kolor | Khaki |
Szerokość | 700 mm |
Długość | 1100 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów, Przyjazny dla środowiska |
Masa produktu (jednej sztuki) | 89,040 g |
Ilość odrywanych listków | 25 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!