Dwubiegunowy przyrząd do badania napięcia Multi-Tester Pro II LCD
Dwubiegunowy tester napięcia Pro II LCD
Nr art. 071553 175
EAN 4053479472898
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sprzęt testowy o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa
(CAT IV 1000 V)
Brak konieczności programowania, intuicyjna obsługa
Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
Wyświetla wartości napięcia od ok. 45 V AC i 110 V DC:
- Z bateriami: ostrzeżenie wizualne i wibracyjne
- Bez baterii: Obecność napięcia wskazuje dioda LED ELV
Test FI/RCD za pomocą dwóch przycisków
Celowa aktywacja przełącznika FI powoduje załączenie obciążenia po naciśnięciu przycisku, co pozwala również na sprawdzenie przewodu ochronnego.
Przykręcany adapter pomiarowy 4 mm
- Lepsze zamocowanie w zabezpieczonym gniazdku elektrycznym i gniazdku CEE
- Nadaje się do wąskich otworów próbnych
Energooszczędne
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Pomiary wykonywane bez bezpośredniego kontaktu z palcami umożliwiają noszenie kompletnej odzieży ochronnej
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 300 mm |
Wyświetlacz | LCD |
Min./maks. zakres napięcia AC | 3-1000 V/AC |
Min./maks. zakres napięcia DC | 4-1400 V/DC |
Min./maks. częstotliwość | 0 / 500 Hz |
Test ciągłości połączenia, min./maks. rezystancja | 0-5 kOhm |
Min. napięcie kontroli faz | 100 V/AC |
Przełączalne obciążenie | 30 mA przy 230V/AC |
Testowanie diod | Tak |
Badanie biegunowości | Tak (- w LCD) |
Wyświetlacz PELV | Wizualne, Wibracyjne |
Wyświetlanie min./maks. rezystancji | 10-199,9 kOhm |
Min./maks. częstotliwość wyświetlania | 0-500 Hz |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT IV/1000V |
Oznaczenie akumulatora | 1,5 V Micro AAA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Długość x szerokość x głębokość | 300 x 75 x 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!