Dyspenser

Dyspenser do czyściwa

Nr art. 0899800421

EAN 4011231844505

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dyspenser

Nr art. 0899800421
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
Dozownik rolki papieru do czyszczenia do montażu ściennego
  • Do toalet, systemów sanitarnych i warsztatów

  • Chroni rolkę papieru do czyszczenia przed brudem i wilgocią

  • Wytrzymały produkt wykonany z grafitowego, półprzezroczystego tworzywa sztucznego

  • Papier do czyszczenia można łatwo odrywać z wykorzystaniem ząbkowanej krawędzi na spodzie dozownika

  • W komplecie z materiałami montażowymi i płytą montażową

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja
  • Wyjmij tekturowy rdzeń rolki papieru, przerywając go wzdłuż perforowanej linii wewnątrz.

  • Otwórz pokrywę dozownika i przesuń koniec papieru od środka rolki przez otwór dozownika u dołu.

  • Umieść rolkę papieru w środku dozownika, a następnie ponownie zamknij pokrywę.

Szerokość

29 cm

Wysokość

35 cm

Głębokość

31 cm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Czyściwo przemysłowe

CZYŚCIWO ECO 2-WARSTWOWE 500LISTKÓW

Idealne rozwiązanie do wycierania płynów, usuwania wilgotnych odpadów oraz czyszczenia narzędzi i części maszyn z olejów i smarów
x 6 szt.