Dysza mieszadła FILL & CLEAN

Mieszadło statyczne Fill & Clean
MIESZADŁO STATYCZNE DO KARTUSZY WIT

Nr art. 0903420001
EAN 4050641503152

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kartuszy WIT systemów WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Z elementem czyszczącym

Do łączenia ze sobą dwóch „komponentów kartusza WIT”



Boczny obrys mieszadła może być użyty do czyszczenia kartusza. Można ponownie zamknąć kartusz nasadką.



Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Do kartusza z zaprawą:


  • Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Folia rurowa (1:10): 300 ml


Odpowiednie przedłużacze mieszalników:


  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 200 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 2000 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, elastyczny, 10 x 2000 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

21,5 cm

Średnica

8 mm

Kolor

Czerwony

Do zaprawy wtryskiwanej

WIT-EA 150
WIT-Express
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-VM 100
WIT-VM 250

Do kartuszy typu

Koncentryczny (1:10) + 150 ml
Koncentryczny (1:10) + 330 ml
Koncentrycznie (1:10) + 380 ml
Koncentryczny (1:10) + 420 ml
Folia rękawowa (1:10) + 300 ml

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przedłużacz dyszy mieszalnika WIT-MV

PRZEDŁUŻACZ MIESZADŁA-PLA-10X200

Przedłużacz do dyszy mieszalnika
x 10 szt.