Dysza mieszadła FILL & CLEAN
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 1
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 2
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 3
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 4
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 5
Dysza mieszadła FILL & CLEAN - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dysza mieszadła FILL & CLEAN

Do kartuszy WIT systemów WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Z elementem czyszczącym
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
Do łączenia ze sobą dwóch „komponentów kartusza WIT”



Boczny obrys mieszadła może być użyty do czyszczenia kartusza. Można ponownie zamknąć kartusz nasadką.



Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Do kartusza z zaprawą:


  • Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Folia rurowa (1:10): 300 ml


Odpowiednie przedłużacze mieszalników:


  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 200 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 2000 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, elastyczny, 10 x 2000 mm