Dysza mieszadła do WIT-PE 500 i WIT-VM 250, 825 ml
Mieszadło statyczne do WIT-PE 500
MIESZACZ DO - -WIT-PE500
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do mieszania chemicznych składników zaprawy iniekcyjnej
Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Do kartusza z zaprawą:
- Podwójny (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 825 ml
Odpowiednie przedłużacze mieszalników:
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 200 mm
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 2000 mm
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, elastyczny, 10 x 2000 mm
- Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 16 x 2000 mm
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 243 mm |
Średnica | 12 mm |
Kolor | Biały |
Do zaprawy wtryskiwanej | WIT-PE 500 |
Do kartuszy typu | Side-by-side (1:3) + 385 ml |