Dysza mieszadła do WIT-PE 500 i WIT-VM 250, 825 ml

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Dysza mieszadła do WIT-PE 500 i WIT-VM 250, 825 ml

Do kartuszy WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) i WIT-VM 250 (825 ml)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Do mieszania chemicznych składników zaprawy iniekcyjnej



Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Do kartusza z zaprawą:


  • Podwójny (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml

  • Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 825 ml


Odpowiednie przedłużacze mieszalników:


  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 200 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 10 x 2000 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, elastyczny, 10 x 2000 mm

  • Przedłużacz dyszy mieszadła WIT-MV, sztywny, 16 x 2000 mm