Dysza mieszająca WIT-MX do systemów Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 i Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Dysza mieszadła WIT-MX
MIESZADŁO-DO-(WIT-UH 300)-(WIT-PE 1000)

Nr art. 0903488103
EAN 4062856477302

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kartusza z zaprawą:


  • Podwójny (1:3): 440 ml

  • Podwójny (1:3): 585 ml

  • Podwójny (1:3): 1400 ml

  • Kartusz z końcówką koncentryczną (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Z elementem rozdrabniającym (1:10): 280 ml

  • Podwójny (1:10): 825 ml


Odpowiednie przedłużacze mieszalników:


  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, sztywne, 10 x 200 mm

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, elastyczne, 10 x 2000 mm

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, elastyczne, 16 x 20 m (do mocowania węża napełniającego do dyszy mieszającej: zaciski do węży nr art. 053911222)

  • Przedłużenie dyszy mieszającej WIT-MV, sztywne, 16 x 2000 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do mieszania dwóch komponentów kartuszy WIT-PE 1000, WIT-UH 300 i WIT-PE 510

Długość

255 mm

Średnica

7,1 mm

Kolor

Biały, naturalny

Do zaprawy wtryskiwanej

WIT-PE 1000
WIT-UH 300
WIT-PE 510

Do kartuszy typu

Side-by-side (1:3) + 440 ml
Obok siebie (1:3) + 585 ml
Obok siebie (1:3) + 1400 ml
Środek do usuwania farby (1:10) + 280 ml
Koncentryczne (1:10) + 320 ml
Obok siebie (1:10) + 825 ml